Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskippbock,f. 1x200l Fass,Ölwanne 10l,Auflage m. Rollen,RAL5010,HxLxB 575x810x720mm,Polyamid-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402033
402033
402033
Artikel-Nr.:
     711-402033
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     18-3201 / 18-3150
EAN/GTIN:
     4250448509672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
fasskipper
Fasskippbock
  • für 1 x 200-Liter-Fass
  • Volumen Ölwanne 10 l
  • Fassauflage mit Rollen
  • Karre mit Ölwanne 10 l
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Höhe x Länge x Breite 575 x 810 x 720 mm
  • 2 Räder und 2 Lenkrollen
  • mit Polyamid-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fasskarre, Fasskipper, Fasshandling, Fasskippbock, Fasstransport, Fassheberoller, Fasstransporter, Fasstransportgerät, Transportgerät, Transporthilfe

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Fasskippbock
Kapazität:
1 x 200-Liter-Fass
Karre Ausstattung:
mit Ölwanne 10 l
Auffangvolumen:
10 l
Material:
Stahl
Höhe:
575 mm
Länge:
810 mm
Breite:
720 mm
Fassauflage:
Rollen
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder und 2 Lenkrollen
Bereifung:
Polyamid
Radlager:
Rollenlager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Treppenkufen:
nein
Sicherheitsgriff:
nein
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasskarre, Fasshandling, Fasstransport, Fassheberoller, Fasstransporter, Fasstransportgerät, Transportgerät, Transporthilfe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 301,68*
€ 356,61*
€ 4,95*
ab € 317,26*
€ 376,18*
Frei Haus
ab € 385,68*
€ 453,30*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,61*
€ 424,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,72*
€ 419,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,23*
€ 397,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,23*
€ 388,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,68*
€ 359,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
18-3010
ab € 22,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.