Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1245x785mm,4 Vollblechwände,Wände verzinkt,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401867
401867
Artikel-Nr.:
     711-401867
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.448
EAN/GTIN:
     4035694008298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kastenwagen
Schrankwagen
Schrankwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1245 x 785 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1810 x 1315 x 910 mm
  • 4 Vollblechwände
  • Wände mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Konstruktion aus Stahl
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Lenkrollen mit EasySTOP
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Material:
Stahl
Traglast:
500 kg
Ladeflächenlänge:
1245 mm
Ladeflächenbreite:
785 mm
Höhe:
1810 mm
Länge:
1315 mm
Breite:
910 mm
Etagenausrichtung:
gerade
Wandtyp:
Vollblechwand
Oberfläche Wand:
verzinkt
Aufbauten:
4 Vollblechwände
Schiebebügel:
1 Stück
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit EasySTOP
elektrisch leitend:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
125 kg
Weitere Suchbegriffe: cordes kastenwagen, kastenwagen, kastenwagen ral 5010, Handtransportwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Handwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 910,15*
€ 1.039,85*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.007,79*
€ 1.085,71*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 965,11*
€ 1.095,55*
35 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.048,23*
€ 1.222,25*
Lager 711
16 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.333,12*
€ 1.430,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.430,61*
€ 1.702,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.411,45*
€ 1.679,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.363,76*
€ 1.622,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.347,18*
€ 1.603,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.333,12*
€ 1.586,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
ZSW-800.413
ab € 31,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.