Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1045x685mm,4 Vollblechwände,Wände verzinkt,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401866
401866
Artikel-Nr.:
     711-401866
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.448
EAN/GTIN:
     4035694008281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kastenwagen
Längswandwagen
Schrankwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1045 x 685 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1810 x 1115 x 810 mm
  • Aufbau 4 Vollblechwände
  • Wände mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Konstruktion aus Stahl
  • Doppel-Flügeltür
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Lenkrollen mit EasySTOP
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Material:
Stahl
Traglast:
500 kg
Ladeflächenlänge:
1045 mm
Ladeflächenbreite:
685 mm
Höhe:
1810 mm
Länge:
1115 mm
Breite:
810 mm
Etagenausrichtung:
gerade
Wandtyp:
Vollblechwand
Oberfläche Wand:
verzinkt
Aufbauten:
4 Vollblechwände
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit EasySTOP
elektrisch leitend:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Wagen Ausstattung:
Wände verzinkt
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
107 kg
Weitere Suchbegriffe: Schrankwagen, kastenwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Handwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 776,54*
€ 900,18*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 867,34*
€ 940,00*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 836,58*
€ 948,53*
Lager 711
10 Tage
17
Frei Haus
ab € 910,10*
€ 986,75*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 914,26*
€ 1.054,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,75*
€ 1.174,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,69*
€ 1.169,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,34*
€ 1.140,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 937,65*
€ 1.115,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,10*
€ 1.083,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
ZSW-700.413
ab € 27,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.