Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Prospektregal,HxBxT 1600x710x350mm,f. 12xDIN A4,Ablage(n) transparent,Gestell alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401666
401666
401666
Artikel-Nr.:
     711-401666
Herst.-Nr.:
     42635514
EAN/GTIN:
     4044917433885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Regal
Prospektregal
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Mobiles Prospektregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 1600 x 710 x 350 mm
  • Passend für 12 x DIN A4
  • 4 Ablage(n) aus Acryl in transparent
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
  • mit 4 Lenkrollen

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Verkaufsständer, Präsentationsregal, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Regal, Informations-Ständer, Info-Ständer, Informations-Regal, Zeitschriftenständer, Zeitungsständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Prospektständer

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Infoständer
Info-Ständertyp:
Mobiles Prospektregal
Höhe:
1600 mm
Breite:
710 mm
Tiefe:
350 mm
passend für (Kapazität):
12 x DIN A4
Ablagen:
4 Stück
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
ja
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alusilber
Unterbau:
4 Lenkrollen
Material Ablage:
Acryl
Farbe Ablage:
transparent
Gewicht:
10.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospekthalter kerkmann, prospekt aufsteller, prospekthalter silber, Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Verkaufsständer, Präsentationsregal, Informations-Ständer, Info-Ständer, Informations-Regal, Zeitschriftenständer, Zeitungsständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,77*
€ 183,46*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,52*
€ 186,93*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,06*
€ 220,82*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,29*
€ 221,72*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 411,31*
€ 475,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,07*
€ 565,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,78*
€ 555,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,99*
€ 515,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,58*
€ 507,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,31*
€ 489,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6356
ab € 173,55*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
42635314
ab € 139,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.