| |
|
| Artikel-Nr.: 711-401661 Herst.-Nr.: 43639814 EAN/GTIN: 4044917211902 |
| | |
|
| | |
| Wandprospekthalter- Höhe x Breite x Tiefe 900 x 300 x 170 mm
- Passend für 5 x DIN A4
- Fülltiefe 20 mm
- 5 Ablage(n) aus Acryl in transparent
- Gestell aus Stahl in silber
Suchbegriffe: Foyer-Ausstattung, Wand-Prospekthalter, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Zeitungshalter, Zeitschriftenhalter, Zeitungsständer, Zeitschriftenständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Wandprospekthalter, Wandmagazin Weitere Informationen: | | Informationsausstattung: | Prospekthalter | Info-Ständertyp: | Wandprospekthalter | Höhe: | 900 mm | Breite: | 300 mm | Tiefe: | 170 mm | passend für (Kapazität): | 5 x DIN A4 | Ablagen: | 5 Stück | Fülltiefe: | 20 mm | Nutzung: | einseitig | fahrbar: | nein | drehbar: | nein | klappbar: | nein | Material Gestell: | Stahl | Farbe Gestell: | silber | Material Ablage: | Acryl | Farbe Ablage: | transparent | Gewicht: | 3.5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter kerkmann, prospektaufsteller, wandprospekthalter din a4, Foyer-Ausstattung, Zeitungshalter, Zeitschriftenhalter, Zeitungsständer, Zeitschriftenständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Wandmagazin |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,12* | € 76,54* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 62,13* | € 83,24* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,16* | € 99,58* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 79,37* | € 105,36* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,04* | € 124,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|