Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandmagazin, 5 Fächer DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-34396
Herst.-Nr.:
     6398
EAN/GTIN:
     4044917211902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter

Damit lassen sich Prospekte übersichtlich und auffallend darbieten: Der Wandhalter aus Metall in wirkungsvollem Design umrahmt die Druckschriften, der wertige Acrylglas-Träger sorgt für sicheren Halt. Entweder einzeln oder aneinander gereiht und miteinander kombinierbar.

  • Farbe: alusilber
  • DIN A4: 5 Fächer, Masse (B/H): 300 x 900 mm
  • DIN lang: 6 Fächer, Masse (B/H): 185 x 900 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
alusilber
Farbe Prospektfächer:
transparent
Material Rahmen:
Metall
Tiefe:
170 mm
Fachtiefe:
20 mm
Format Fächer:
DIN A4
Höhe:
900 mm
Gewicht:
2.535 kg
Breite:
300 mm
Material Prospektständer:
Acrylglas
Anzahl Fächer:
5 Stk
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter kerkmann, prospektaufsteller, wandprospekthalter din a4, 34396, 34396-SW81, Messeausstattung, Informationssäule, Werbemittelträger, Prospektwandhalter, Wandablage, Zeitungsständer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
24
€ 5,99*
ab € 55,15*
€ 76,40*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 62,56*
€ 83,08*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,89*
€ 99,39*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 79,49*
€ 105,15*
€ 5,50*
ab € 80,77*
€ 106,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.