Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe,klappbar,Sitz Buche,Sitz H 550-900mm,Rücken Buche,Gestell alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401257
401257
401257
Artikel-Nr.:
     711-401257
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     8101.00.1401
EAN/GTIN:
     4251142233153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe kappes
sitz stehstuhl
Klappbare Stehhilfe
  • Sitz aus Buche
  • Sitz Höhe 550 - 900 mm
  • Rücken aus Buche
  • Rücken höhenverstellbar
  • Gestell aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alu

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Stehhilfe, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Standsitze

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
ErgoPlus®
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
ja
Polsterung:
keine
Material Sitz:
Buche
Sitzhöhe:
550-900 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
Material Rücken:
Buche
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
kunststoffbeschichtet
Farbe Gestell:
alu
stapelbar:
nein
drehbar:
nein
Farbe Ausführung:
Buche
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe holz, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Standsitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,88*
€ 367,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,82*
€ 359,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,32*
€ 339,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,30*
€ 331,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,79*
€ 294,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.