Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 400kg,4 Etage(n),neigbar,Ladefl. LxB 1650x650mm,Holzetage,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
400757
400757
Artikel-Nr.:
     711-400757
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-640.202
EAN/GTIN:
     4035694001046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kastenwagen
Regal-Boden
Etagenwagen
  • Traglast 400 kg
  • mit 4 Etage(n), neigbar
  • Ladefläche Länge x Breite 1650 x 650 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Etage(n) mit Stahlrahmen
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • Höhe x Länge x Breite 1855 x 1805 x 650 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Etagenwagen, Fahrgestelle für Kasten, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit schrägen Boden, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Ladeflächenlänge:
1650 mm
Ladeflächenbreite:
650 mm
Höhe:
1855 mm
Etagenausrichtung:
neigbar
Etagen Anzahl:
4 Stück
Traglast:
400 kg
Material Etage(n):
Holz
Etage(n) Ausstattung:
Stahlrahmen
Material:
Stahl
Länge:
1805 mm
Breite:
650 mm
Euronorm:
nein
Bereifung:
TPE
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit EasySTOP
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Kugellager
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
103 kg
Weitere Suchbegriffe: Regalboden, Regalböden, Regalwagen, cordes kastenwagen, kastenwagen, Beistellwagen, Fahrgestelle für Kasten, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit schrägen Boden, Handwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,40*
€ 501,46*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,04*
€ 507,04*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,98*
€ 508,85*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,93*
€ 512,70*
Lager 711
21 Tage
12
Frei Haus
ab € 857,30*
€ 920,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,22*
€ 1.095,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,85*
€ 1.079,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,38*
€ 1.055,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,07*
€ 1.038,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,30*
€ 1.020,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 90,08*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,34*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,31*
Zubehör
Cordes
00016866
ab € 67,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.