Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 120kg,3 Etage(n),Ladefl. LxB 750x480mm,RAL5017,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
400738
400738
Artikel-Nr.:
     711-400738
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     16/1400110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Tischwagen
etagenwagen
Etagenwagen
  • Traglast 120 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 750 x 480 mm
  • Höhe 860 mm
  • Etage(n) gerade
  • Gestell verchromt in RAL5017 Verkehrsblau
  • Stahlkonstruktion
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 100 mm
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung
  • Radanordnung rechteckig
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Allzweckwagen, Büro-Wagen, Edelstahl-Wagen, Etagenwagen, Kantinenwagen, Servierwagen, Tischwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Abräumwagen, Büro-Etagenwagen, Edelstahl-Transportwagen, Edelstahl-Etagenwagen, Geschirrwagen, Tablarwagen, Küchenwagen, Mensawagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Ladeflächenlänge:
750 mm
Ladeflächenbreite:
480 mm
Höhe:
860 mm
Etagen Anzahl:
3 Stück
Etagenhöhen mm:
140/398/655
Traglast:
120 kg
Material Plattform:
Stahlblech
Oberfläche Plattform:
mit Gummibelag
Aufbauten:
keine
Material:
Stahl
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
100 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
verchromt
Farbe:
verkehrsblau // RAL5017
Anlieferung:
zerlegt
Schiebebügel Anzahl:
2 Stück
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Allzweckwagen, Büro-Wagen, Edelstahl-Wagen, Kantinenwagen, Servierwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Abräumwagen, Büro-Etagenwagen, Edelstahl-Transportwagen, Edelstahl-Etagenwagen, Geschirrwagen, Tablarwagen, Küchenwagen, Mensawagen, Handwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,21*
€ 171,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,59*
€ 169,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,66*
€ 160,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.