Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hängeregistratur, f. Sicherheitsschrank B 1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
400345
400345
Artikel-Nr.:
     711-400345
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1180-811-400345
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsschrank Hängeregistratur

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Schrankzubehör:
Auszug
Auszugtyp:
HR-Auszüge
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Gewicht:
6,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Aktenschrank, feuergeschützt, Büro-Schrank, feuergeschützter Schrank, Feuerschutzschränke, Schränke, Schrank für Büro, Schrank, feuergeschützt, Sicherheits-Schrank, Stahlschrank für Büro, Wertschutzschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,70*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG