Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebebock,Hublast 8000kg,Hubbereich Klaue 25-295mm,Hubklaue umsteckbar und Auslegerfüße drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
400121
400121
400121
Artikel-Nr.:
     711-400121
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     16/1500190
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
hydraulikheber
Hebebock
  • Hublast 8000 kg
  • Hubbereich mit Klaue 25 - 295 mm
  • Hubklaue umsteckbar und Auslegerfüße drehbar
  • mit Klappgriff
  • Gewicht 28 kg
  • Hebel abnehmbar
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL2002 Blutorange

Suchbegriffe:
Hebebock, Hebezeug

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Hebebock
Hublast:
8000 kg
Hubbereich mit Klaue:
25-295 mm
Hebel:
Hebel abnehmbar
Griff:
Klappgriff
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blutorange // RAL2002
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebebock, Hebezeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 392,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,24*
€ 551,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,89*
€ 547,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,25*
€ 512,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,73*
€ 497,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,05*
€ 466,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.