Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebebock,Hublast 3000kg,Hubbereich Klaue 15-240mm,Hubklaue umsteckbar und Auslegerfüße drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
400120
400120
400120
Artikel-Nr.:
     711-400120
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     16/1500180
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
hydraulikheber
Hebebock
  • Hublast 3000 kg
  • Hubbereich mit Klaue 15 - 240 mm
  • Hubklaue umsteckbar und Auslegerfüße drehbar
  • mit Klappgriff
  • Gewicht 22 kg
  • Hebel abnehmbar
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL2002 Blutorange

Suchbegriffe:
Hebebock, Hebezeug

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Hebebock
Hublast:
3000 kg
Hubbereich mit Klaue:
15-240 mm
Hebel:
Hebel abnehmbar
Griff:
Klappgriff
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blutorange // RAL2002
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebebock, Hebezeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,14*
€ 502,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,11*
€ 498,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,48*
€ 467,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,24*
€ 453,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,03*
€ 422,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.