Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten,eckig,HxBxT 900x70x70mm,Alu,rot/weiß,versenkbar,Zyl.-Schl.,z. Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
361723
361723
361723
Artikel-Nr.:
     711-361723
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-10-070-14-0004
EAN/GTIN:
     4050576011319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten
  • Form eckig
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 70 x 70 mm
  • Aus Aluminium in rot/weiß
  • Pfosten versenkbar in Bodenhülse
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Zum Einbetonieren

Suchbegriffe:
Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Poller, Parkpfosten, Außenanlage, Sperrpfosten, Absperrpfosten, Verkehrsabsperrung, Stationäre Absperrpfosten, Verkehrssicherung, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Form:
eckig
Höhe:
900 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm
klappbar:
nein
Pfosten Funktion:
versenkbar in Bodenhülse
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Aluminium
Farbe:
rot/weiß
Gewicht:
16.12 kg
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten versenkbar, absperrpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Poller, Parkpfosten, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Stationäre Absperrpfosten, Verkehrssicherung, Pfosten, Begrenzungspfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,58*
€ 323,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,01*
€ 318,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,29*
€ 302,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,72*
€ 295,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,38*
€ 263,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.