Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckverbinder,Abgänge:3,Rohrgröße 1 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
351854
351854
351854
351854
351854
Artikel-Nr.:
     711-351854
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     20-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
rohr eckverbinder
Eckverbinder
  • aus Guss feuerverzinkt
  • Abgänge: 3
  • Rohrdurchmesser 42,4 mm
  • Rohrgröße 1 1/4"
  • TÜV geprüft

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Geländersystem, Rohrverbinder, Steckverbinder für Rohr, Verbinder für Rohre, Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Sicherheitsausstattung:
Gitterrost, Geländer
Verbindungselement:
Eckverbinder
schwenkbar:
nein
Abgänge:
3 Stück
Rohrgröße:
1 1/4"
Durchmesser Rohr:
42.4 mm
Material:
Guss
Oberfläche:
feuerverzinkt
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Gewicht:
0.81 kg
Weitere Suchbegriffe: Geländersystem, Rohrverbinder, Steckverbinder für Rohr, Verbinder für Rohre, Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 34,59*
€ 46,76*
8 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 35,87*
€ 48,50*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 36,05*
€ 48,99*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 39,60*
€ 52,92*
Lager 711
19
1
Frei Haus
ab € 53,91*
€ 70,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,78*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,27*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 24,09*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,42*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,62*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 18,34*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 18,94*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 27,75*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 31,61*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 44,56*
Sonstiges
Kee Safety
26-5
ab € 19,74*
Sonstiges
Kee Safety
26-6
ab € 22,74*
Sonstiges
Kee Safety
26-7
ab € 27,11*
Sonstiges
Kee Safety
26-8
ab € 34,00*
Sonstiges
Kee Safety
26-9
ab € 48,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.