Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 100kg,Kunststoff-Bereifung,ØxB 80x30mm,Rollenlager,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
346479
346479
Artikel-Nr.:
     711-346479
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B10.080
EAN/GTIN:
     4021885019563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle
  • Traglast 100 kg
  • Mit Kunststoff-Bereifung
  • bruchsicher
  • Durchmesser x Breite 80 x 30 mm
  • Naben Länge x Ø 38 x 12 mm
  • Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm
  • Schwenklager mit Kugellager, Ausladung 34 mm

Suchbegriffe:
Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Polypropylen-Rad, Schwerlastrolle, Schwerlastrad, Transportgeräterolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
100 kg
Bereifung:
Kunststoff
Rad-Ø:
80 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Rollenlager
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugellager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
105 mm
Nabenlänge:
38 mm
Nabenbohrung:
12 mm
Radbreite:
30 mm
Ausladung:
34 mm
Lauffläche Eigenschaft:
bruchsicher
Länge Platte:
104 mm
Breite Platte:
80 mm
Schraubloch Abstand:
76x56/84x64 mm
Schraubloch Ø:
9 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
0.52 kg
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
414
20
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 4,12*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 4,42*
1 Tag
4
1
€ 4,79*
ab € 3,01*
€ 4,42*
2 Tage
414
1
€ 6,90*
ab € 3,01*
€ 4,42*
Lager 711
14
1
Frei Haus
ab € 19,15*
€ 25,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B10.080
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.