Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugheber,Tragl. 120kg,1 Saugschale(n),m. Handpumpe/Anzeige,Alu,im Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
329232
329232
Artikel-Nr.:
     711-329232
Hersteller:
     Carl Stahl
Herst.-Nr.:
     25301215015001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handplattengreifer
Pflasterboy
Plattengreifer
Plattenheber
Saugheber
  • vertikale Traglast 120 kg
  • geeignet für großflächige, glatte Transportgüter
  • 1 Saugschale(n) mit Ø 210 mm
  • mit Handpumpe und Anzeige zum Erhalt des Unterdrucks
  • rutschsicher ummantelter Griff für sicheres Heben
  • Körper aus Aluminium
  • Lieferumfang: im Koffer

Suchbegriffe:
Handhebegerät, Hebezeug, Saugheber

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Plattenheber
Plattenhebertyp:
Saugheber
vertikale Traglast:
120 kg
geeignet für (Produkt/Material):
großflächige, glatte Transportgüter
Durchmesser Saugschale:
210 mm
Saugschalen Anzahl:
1 Stück
Hebegerät Ausstattung:
Handpumpe und Anzeige zum Erhalt des Unterdrucks
Griff:
rutschsicher ummantelter Griff
Material:
Aluminium
Lieferumfang:
im Koffer
Gewicht:
1.78 kg
Weitere Suchbegriffe: Plattenträger, Saugheber, saugheber bis 120kg, pflasterboy, Handhebegerät, Hebezeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,55*
€ 305,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,14*
€ 296,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,46*
€ 286,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,50*
€ 275,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,93*
€ 248,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.