Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwelle,f. Geschwindigkeiten <20km/h,Grundelement,B 250mm,Kautschuk,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
300864
300864
300864
300864
Artikel-Nr.:
     711-300864
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     280.12.126
EAN/GTIN:
     4055381487649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Fahrbahnschwelle
  • Für Geschwindigkeiten < 20 km/h
  • Grundelement
  • Höhe x Breite x Tiefe 50 x 250 x 340 mm
  • Aus Kautschuk in gelb
  • Ausgestattet mit Katzenaugen
  • zum Aufdübeln

Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle, Verkehrsleiteinrichtung, Außenanlage, Verkehrssicherung, Bodenschwelle, Bremshügel, Bremsschwelle, Markierungsnagel, Parkplatzschwelle, Tempohemmschwelle, Temposchwelle

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Fahrbahnschwelle
max. Geschwindigkeit:
20 km/h
Element:
Grundelement
Höhe:
50 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
340 mm
Material Fahrbahnschwelle:
Kautschuk
Farbe Element:
gelb
Fahrbahnschwellen Ausstattung:
Katzenaugen
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Gewicht:
4.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, moravia fahrbahnschwelle, fahrbahnschwelle, fahrbahnschwelle 20-re, Verkehrsleiteinrichtung, Außenanlage, Verkehrssicherung, Bodenschwelle, Bremshügel, Bremsschwelle, Markierungsnagel, Parkplatzschwelle, Tempohemmschwelle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,38*
€ 49,37*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,82*
€ 60,03*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 48,77*
€ 76,15*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 76,82*
€ 94,55*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 8,60*
Zubehör
Moravia
280.12.308
ab € 37,83*
Zubehör
Moravia
280.11.430
ab € 45,70*
Zubehör
Moravia
280.10.955
ab € 12,01*
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 24,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.