Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemregal,Grundfeld,CLIP,HxBxT 2500x806x636mm,Fachl. 100kg,6xStahlboden,einseitig,Ständer RAL7035,Ebenen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
297952
297952
297952
297952
Artikel-Nr.:
     711-297952
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212114393
EAN/GTIN:
     4026212114393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Systemregal - Grundfeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 806 x 636 mm
  • Feldlast 2160 kg
  • Fachlast 100 kg
  • Fach Breite x Tiefe 750 x 600 mm
  • 6 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität durch Diagonalverstrebungen und Aussteifungstraversen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert
  • 5 Jahre Garantie
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
CLIP
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Höhe:
2500 mm
Breite:
806 mm
Tiefe:
636 mm
Fachlast:
100 kg
Feldlast:
2160 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Fachbreite:
750 mm
Fachtiefe:
600 mm
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt // pulverbeschichtet
Oberfläche Ständer:
verzinkt // pulverbeschichtet
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Diagonalverstrebungen // Aussteifungstraversen
Systemlochung:
50 mm
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Eb
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Anlieferung:
vormontiert
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
40.9312 kg
Weitere Suchbegriffe: meta steckregal grund, grund regal, meta grundregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 399,70*
€ 472,79*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,23*
€ 527,45*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,79*
€ 562,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,06*
€ 558,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,85*
€ 549,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,07*
€ 530,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,70*
€ 475,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
20067831
ab € 174,15*
Zubehör
META
2002582
ab € 10,84*
Zubehör
META
20059098
ab € 7,21*
Zubehör
META
20059103
ab € 10,35*
Zubehör
META
20059108
ab € 14,44*
Zubehör
META
20066348
ab € 78,56*
Zubehör
META
200181556
ab € 5,81*
Zubehör
META
20074402
ab € 33,44*
Zubehör
META
20074395
ab € 294,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.