Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Röllchenbahn,Tragrolle Kunststoff,Bahn LxB 2,2-8m x 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
297191
297191
297191
Artikel-Nr.:
     711-297191
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB049R80064
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Scheren-Röllchenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahn Länge x Breite 2,2 - 8 m x 800 mm
  • Höhe 700 - 1100 mm
  • Achsabstand 130 mm
  • Traglast zwischen zwei Stützen 120 kg
  • mit Lenkrollen

Suchbegriffe:
Scheren-Bahn, Förderbahn, Fördertechnik, Röllchenbahn, Fördertisch

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Scheren-Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
48 mm
Bahnlänge:
2.2-8 m
ausziehbar:
ja
Bahnbreite:
800 mm
Fördergutbreite bis:
900 mm
Achsabstand:
130 mm
Traglast (zwischen 2 Stützen):
120 kg
Rahmenhöhe:
700-1100 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Unterbau:
Lenkrollen
Gewicht:
210 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle für Rollenbahn, tragrolle rollenbahn, Scheren-Bahn, Förderbahn, Fördertechnik, Röllchenbahn, Fördertisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.801,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.089,20*
€ 3.676,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.053,87*
€ 3.634,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.906,74*
€ 3.459,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.836,23*
€ 3.375,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.801,36*
€ 3.333,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZA001R00800
ab € 68,72*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA002R00800
ab € 85,51*
Zubehör
Blume-Rollen
AB049R00800
ab € 125,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.