Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstück,f. Scheren-Röllchenbahn,Tragrolle Kunststoff,Bahn LxB 0,4m x 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
297307
297307
Artikel-Nr.:
     711-297307
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB049R00800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Scherenröllchenbahn Verbindungsstüc...
Tragrolle
Scherenrollenbahn Verbindungsstück
Verbindungsstück Scherenrollenbahn
Verbindungsstück für Scheren-Röllchenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahn Länge x Breite 0,4 m x 800 mm
  • für Fördergut mit einer Breite von maximal 900 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Scheren-Bahn, Förderbahn, Fördertechnik, Röllchenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Scheren-Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Verbindungsstück
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
48 mm
Bahnlänge:
0.4 m
Bahnbreite:
800 mm
Fördergutbreite bis:
900 mm
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: verbindungsstück scherenrollenbahn blume, scherenrollenbahn verbindungsstück, Scheren-Bahn, Förderbahn, Fördertechnik, Röllchenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,73*
€ 318,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,81*
€ 310,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,93*
€ 299,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,02*
€ 290,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,24*
€ 259,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.