Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-272904 Herst.-Nr.: BT701000 EAN/GTIN: 4042146781586 |
| | |
|
| | |
| - 13-teiliger Satz
- zum Rückstellen der Bremskolben aller gängigen Automarken
Der BRILLIANT TOOLS Universal-Bremskolben-Rückstellwerkzeug-Satz BT701000 ist ein umfangreiches Sortiment zum Rückstellen der Bremskolben aller gängigen Automarken. Der beiliegende rechtsdrehende Spindel-Bremskolbenrücksteller drückt schonend und gleichmäßig die Kolben zurück. Dadurch werden keine Beschädigungen an Dichtungen oder sonstigem durch ungleichmäßigen Druck verursacht. Lieferumfang:0 = General Motors2 = Citroën XM, Xantia u.a. 3 = Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Ford, Honda, Jaguar, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Rover, Toyota, VW4 = Alfa Romeo 164 2.0, Ford, Mazda, Saab 9000, Subaru5 = Adapter mit 19 mm (3/8") Innenvierkantantrieb 6 = Nissan Primera, VW Golf IV 7 = Audi 80, 90, V8 + 100, Ford Sierra ABS + Scorpio ab `85, Honda Prelude, Nissan Sivia 1.8 turbo, Rover 8000, Saab 9000, Subaru L+Z, VW Golf und Passat 8 und 9 = General MotorsN = RenaultG = OpelUNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Suchbegriffe: Werkzeug Weitere Informationen: | | Marke: | Brilliant Tools | Verpackungslänge mm: | 332 mm | Verpackungshöhe mm: | 70 mm | Verpackungsbreite mm: | 216 mm | Teile im Satz: | 13-tlg, | Gewicht: | 1.8 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,12* | € 27,71* | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 20,45* | € 28,04* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,85* | € 29,51* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,92* | € 30,12* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,14* | € 83,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|