Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3D23T-BT701000 Herst.-Nr.: BT701000 EAN/GTIN: 4042146781586 |
| |
|
| | |
| - 13-teiliger Satz
- zum Rückstellen der Bremskolben aller gängigen Automarken
Der BRILLIANT TOOLS Universal-Bremskolben-Rückstellwerkzeug-Satz BT701000 ist ein umfangreiches Sortiment zum Rückstellen der Bremskolben aller gängigen Automarken. Der beiliegende rechtsdrehende Spindel-Bremskolbenrücksteller drückt schonend und gleichmäßig die Kolben zurück. Dadurch werden keine Beschädigungen an Dichtungen oder sonstigem durch ungleichmäßigen Druck verursacht. Lieferumfang:0 = General Motors2 = Citroën XM, Xantia u.a. 3 = Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Ford, Honda, Jaguar, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Rover, Toyota, VW4 = Alfa Romeo 164 2.0, Ford, Mazda, Saab 9000, Subaru5 = Adapter mit 19 mm (3/8") Innenvierkantantrieb 6 = Nissan Primera, VW Golf IV 7 = Audi 80, 90, V8 + 100, Ford Sierra ABS + Scorpio ab `85, Honda Prelude, Nissan Sivia 1.8 turbo, Rover 8000, Saab 9000, Subaru L+Z, VW Golf und Passat 8 und 9 = General MotorsN = RenaultG = OpelUNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 1050 g | Teile im Satz: | 13 -tlg. | Verpackungsbreite mm: | 243 mm | Verpackungshöhe mm: | 53 mm | Verpackungslänge mm: | 166 mm | Videolink Anwendung: | https://youtu.be/2c5Z0vPoUJc |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,04* | € 27,90* | | | | Lager 3D23T | | | | | | € 19,90* | ab € 20,48* | € 28,24* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,95* | € 29,71* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,98* | € 30,33* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,09* | € 36,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3D23T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3D23T | | Versand: Lager 3D23T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 65,00* | € 4,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3D23T | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|