Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-272885 Herst.-Nr.: BT526006 EAN/GTIN: 4042146778913 |
| | |
|
| | |
| - zur Montage und Demontage von Schlauchschellen
- mit beweglichen Backen
- inklusive Arretierung und Rastfunktion
Die BRILLIANT TOOLS Schlauchschellenzange BT526006 ist ideal für die Montage und Demontage von Spezial-Schellen an Flüssigkeits- und Leitungssystemen. Sie können mit der Schlauchklemmenzange wiederverwendbaren CLIC und CLIC-R Schlauchschellen öffnen und schließen. UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Suchbegriffe: Werkzeug Weitere Informationen: | | Marke: | Brilliant Tools | Verpackungslänge mm: | 390 | Durchmesser in mm: | 0-45 mm | Verpackungsbreite mm: | 86 mm | Verpackungshöhe mm: | 35 mm | Gewicht: | 0.24 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 4,90* | € 7,14* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,28* | € 7,64* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,28* | € 7,76* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,33* | € 7,95* | | | | Lager 711 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 41,64* | € 54,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|