Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Schaber-Satz,16-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272844
272844
272844
272844
Artikel-Nr.:
     711-272844
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     907.2255
EAN/GTIN:
     4042146912447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Handschaber
dichtungsschaber
  • ideal zum Entfernen von Plaketten, Dichtungs- und Klebstoffresten
  • einfacher Klingenwechsel durch Lösen der Rändelschraube am Spannfutter
  • praktisches Aufbewahrungssystem durch wechselbare Klingenformen
  • bestens geeignet für unterschiedlichste Anwendungsbereiche durch verschiedene Klingen
  • Schaber mit 2-Komponentengriff
  • mit je 5 geraden Klingen Breite 12, 16 und 20 mm
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Ersatzklingen: 907.2202, 907.2203, 907.2204, 907.2205, 907.2206

Suchbegriffe:
Schabwerkzeug, Schneidwerkzeug, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Funktions-Attribut 1:
mit Schnellwechselhalter
Handgriff:
2-Komponentengriff
Ersatzschaber:
907.2201
Material:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Teile im Satz:
16-tlg.
Gewicht:
0.47 kg
Weitere Suchbegriffe: Schabwerkzeug, Schneidwerkzeug, Werkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
357
€ 19,90*
ab € 8,03*
€ 11,90*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 47,43*
€ 67,66*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
907.2201
ab € 5,62*
Sonstiges
KS Tools
907.2255-99
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.