Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-907.2255 Herst.-Nr.: 907.2255 EAN/GTIN: 4042146912447 |
| |
|
| | |
| - ideal zum Entfernen von Plaketten, Dichtungs- und Klebstoffresten
- einfacher Klingenwechsel durch Lösen der Rändelschraube am Spannfutter
- praktisches Aufbewahrungssystem durch wechselbare Klingenformen
- bestens geeignet für unterschiedlichste Anwendungsbereiche durch verschiedene Klingen
- Schaber mit 2-Komponentengriff
- mit je 5 geraden Klingen Breite 12, 16 und 20 mm
- in stabilem Kunststoffkoffer
Ersatzklingen: 907.2202, 907.2203, 907.2204, 907.2205, 907.2206 Weitere Informationen: | | Ersatzschaber: | 907.2201 | Funktions-Attribut 1: | mit Schnellwechselhalter | Gewicht [g]: | 400 g | Handgriff: | 2-Komponentengriff | Herstellernummer: | 907.2255 | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl | Teile im Satz: | 16 -tlg. | Videolink Unboxing: | https://youtu.be/XBDyiv4syTs |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 8,10* | € 11,82* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,69* | € 67,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|