Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Universal-Achshebel-Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272843
272843
272843
Artikel-Nr.:
     711-272843
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1499
EAN/GTIN:
     4042146910054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeug
  • spezieller Hebel für die fachgerechte und schonende Montage und Demontage von Achsenteilen
  • spezielle Form ermöglicht diesen sehr nah am Traggelenk anzusetzen
  • schonender und sicherer Ein- und Ausbau
  • minimiert das Verletzungsrisiko
  • keine zweite Person erforderlich
  • hohe Kraft- und Zeitersparnis auch bei extrem festem Sitz
  • stabile Konstruktion - optimaler Halt
  • zur Anwendung in Verbindung mit einem Hebeleisen
  • Spezial-Werkzeugstahl

Suchbegriffe:
Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Höhe H:
103 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
88 mm
Teillänge L2 in mm:
38 mm
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
Durchmesser D:
25 mm
Gewicht:
0.26 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1020
€ 19,90*
ab € 9,75*
€ 14,26*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 50,82*
€ 67,23*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.