Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Flexible Reinigungsbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272774
272774
272774
272774
272774
Artikel-Nr.:
     711-272774
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1762
EAN/GTIN:
     4042146911747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeug
  • ideal geeignet zum Reinigen von engen Rohren, Schläuchen oder Abflüssen
  • doppelseitig verwendbar
  • flexibler Edelstahlschaft
  • Nylonborsten

Suchbegriffe:
Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Durchmesser D2:
22 mm
Durchmesser D1:
16 mm
Gesamtlänge L in mm:
1000 mm
Gewicht:
0.04 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
34
€ 19,90*
ab € 2,17*
€ 3,57*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 36,33*
€ 49,55*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.