Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Druck- und Zughülsen-Satz,36-tlg


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
272677
272677
272677
272677
272677
272677
272677
272677
272677
272677
272677
272677
Artikel-Nr.:
     711-272677
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1700
EAN/GTIN:
     4042146226124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Kugellager-Abzieher
Kugellagerabzieher
abziehersatz kstools
  • zur Montage und Demontage von Lagern
  • ideal für Silentlager, Hydrolager, Buchsen, Kugellager, Simmerringe etc.
  • universale Anwendung für PKW, LKW, Kommunal-, Land- und Forsttechnik etc.
  • hervorragend einzusetzen auch in Verbindung mit Werkstattpresse oder Hohlkolbenzylinder
  • je nach Einsatzzweck können die Hülsen individuell nachgearbeitet werden
  • Drucklager schützt vor erhöhter Reibung beim Arbeitsvorgang
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Achtung: Die Spindeln müssen vor dem Ersteinsatz geschmiert werden! Eine Überlastung führt zur ungewollten Materialstreckung bzw. zum Bruch. Kontrollieren Sie den Krafteintrag am Antrieb stets mit einem Drehmomentschlüssel!

Maximal zulässige Drehmomente:
Spindel M10x1,5 60 Nm
Spindel M12x1,5 100 Nm
Spindel M14x1,5 180 Nm
Spindel M16x1,5 250 Nm

Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeug, Kugelgelenkabzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeug, Autowerkstatt, Abzeiher, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Funktions-Attribut 1:
Universal
Drehmoment max Nm:
250 Nm
max. Druckkraft t:
4.3
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Teile im Satz:
36-tlg.
Gewicht:
14.61 kg
Weitere Suchbegriffe: kugellager abzieher, KFZ-Werkzeug, Kugelgelenkabzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeug, Autowerkstatt, Abzeiher, Werkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
pro Satz
Frei Haus
ab € 460,96*
€ 510,60*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 507,79*
€ 557,21*
6 Tage
32
pro Satz
Frei Haus
ab € 530,61*
€ 577,51*
pro Satz
Frei Haus
ab € 540,33*
€ 585,69*
Lager 711
18
pro Satz
Frei Haus
ab € 839,13*
€ 895,08*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 895,08*
€ 1.065,15
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 884,58*
€ 1.052,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 863,51*
€ 1.027,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 851,54*
€ 1.013,33
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 839,13*
€ 998,56
pro Satz
1 Satz enthält 36 Stück (ab € 23,30917* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
700.1714
ab € 31,74*
Sonstiges
KS Tools
700.1715
ab € 31,61*
Sonstiges
KS Tools
700.1716
ab € 31,72*
Sonstiges
KS Tools
700.1717
ab € 31,61*
Sonstiges
KS Tools
700.1718
ab € 31,81*
Sonstiges
KS Tools
700.1719
ab € 31,89*
Sonstiges
KS Tools
700.1720
ab € 31,60*
Sonstiges
KS Tools
700.1721
ab € 31,66*
Sonstiges
KS Tools
700.1722
ab € 31,73*
Sonstiges
KS Tools
700.1723
ab € 31,67*
Sonstiges
KS Tools
700.1724
ab € 42,58*
Sonstiges
KS Tools
700.1725
ab € 42,73*
Sonstiges
KS Tools
700.1726
ab € 42,49*
Sonstiges
KS Tools
700.1727
ab € 42,86*
Sonstiges
KS Tools
700.1728
ab € 42,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.