Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Lenkrad-Einstellwaage,270-350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272633
272633
272633
272633
Artikel-Nr.:
     711-272633
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3183
EAN/GTIN:
     4042146268032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
wasserwaage alu 30cm
wasserwaage aluminium
  • zum schnellen und exakten Ausrichten des Lenkrades bei der Achsvermessung
  • zum optimalen Einsatz bei der Montage und Demontage von Lenkrädern
  • großer Spannbereich
  • universal für PKW, Transporter und LKW einsetzbar
  • Aluminium

Suchbegriffe:
Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, KFZ-Werkzeug, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Material:
Aluminium
Arbeitsbereich in mm:
270-350 mm
Gesamtlänge L in mm:
370 mm
Gewicht:
0.31 kg
Weitere Suchbegriffe: wasserwaage, Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, KFZ-Werkzeug, Werkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
160
€ 19,90*
ab € 41,55*
€ 54,30*
10 Tage
160
Frei Haus
ab € 47,90*
€ 61,43*
€ 4,00*
ab € 48,70*
€ 62,87*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 55,01*
€ 67,38*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 99,31*
€ 117,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.