Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/2" Hand-Schlagschraubendreher,135mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272620
272620
272620
272620
272620
Artikel-Nr.:
     711-272620
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1004
EAN/GTIN:
     4042146032169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlag-Schraubendreher
Schlag-Schraubenzieher
Schlagschraubendreher
Schlagschraubenzieher
  • umschaltbar
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • 1/4 Umdrehung des Schraubers durch Hammerschlag (Parabelmechanismus)
  • optimaler Vorschub
  • kein Herausrutschen der Bitklinge möglich
  • zum Lösen festsitzender Schraubverbindungen
  • ideal einsetzbar im Kfz-Bereich
  • Spezial-Werkzeugstahl

Suchbegriffe:
Handschrauber, Schrauber, Schraubenzieher, Schraubendreher, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Abrollschutz:
nein
Gesamtlänge L in mm:
135 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Durchmesser D:
35 mm
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
Gewicht:
0.59 kg
Weitere Suchbegriffe: schlagschraubendreher ks tools, schlag schraubendreher, Handschrauber, Schrauber, Schraubenzieher, Schraubendreher, Werkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
77
€ 19,90*
ab € 22,77*
€ 30,54*
11 Tage
77
€ 4,95*
ab € 26,20*
€ 34,67*
€ 4,00*
ab € 26,69*
€ 35,51*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,65*
€ 36,53*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 82,00*
€ 102,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.