Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Universal-Kugelgelenk-Abzieher,45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272595
272595
272595
272595
Artikel-Nr.:
     711-272595
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0071
EAN/GTIN:
     4042146239506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • robustes Modell zum Lösen der Spur- und Schubstangenköpfe
  • optimale Platzierung durch kompakte Bauform und schlankes Gabelstück
  • Einstellung des Spannbereiches über die Mittelspindel
  • Spezial-Werkzeugstahl

Suchbegriffe:
Abzeiher, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Funktions-Attribut 1:
robust
Spanntiefe B in mm:
80 mm
Spindelgröße mm:
M22 x 90
Drehmoment max Nm:
170 Nm
Außensechskant-Antrieb in mm:
30 mm
Spannweite A in mm:
45 mm
max. Druckkraft t:
7
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
Gewicht:
2.62 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
119
€ 19,90*
ab € 59,91*
€ 75,17*
€ 3,50*
ab € 69,20*
€ 85,33*
11 Tage
119
Frei Haus
ab € 69,16*
€ 85,34*
8 Tage
119
€ 5,99*
ab € 69,11*
€ 86,67*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 117,10*
€ 143,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,58*
€ 170,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,10*
€ 139,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.