Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Normabstandswasserwaage / Montage-Anschluss-Lehre,300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272546
272546
272546
272546
272546
Artikel-Nr.:
     711-272546
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     204.2000
EAN/GTIN:
     4042146026229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
  • Ideal für maß- und lothaltiges Ausrichten aller gebräuchlichen Installationsmaße im Rohbau (3/8“ + 1/2")
  • ideal zum vertikalen und horizontalen Justieren von Armaturen
  • feste Normabstände in 90, 110, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220 mm
  • mit je einer gut lesbaren horizontalen und vertikalen Libelle
  • mit Tiefenausgleich für das schnelle und genaue Stichmaß
  • Körper aus Aluminium

Suchbegriffe:
Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Messwerkzeug, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Anzahl Libellen vertikal:
1
Höhe H:
50 mm
Normabstand:
90, 110, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220 cm
Anzahl Libellen horizontal:
1
Material:
Aluminium
Gesamtlänge L in mm:
300 mm
Gewicht:
0.47 kg
Weitere Suchbegriffe: Markier-Wasserwaage, Markierwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 30cm, markier wasserwaage, wasserwaage aluminium, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Messwerkzeug, Werkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
42
€ 19,90*
ab € 47,97*
€ 60,44*
€ 3,50*
ab € 55,57*
€ 69,21*
11 Tage
42
Frei Haus
ab € 55,48*
€ 69,22*
8 Tage
42
€ 5,99*
ab € 56,04*
€ 70,32*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 96,32*
€ 114,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.