Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Automatik Digital-Multimeter inkl. Prüfspitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272491
272491
272491
272491
272491
272491
272491
272491
272491
272491
272491
272491
272491
272491
272491
Artikel-Nr.:
     711-272491
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1765
EAN/GTIN:
     4042146884706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
  • solides Multimeter mit Basis-Messfunktionen
  • automatische Identifizierung von Wechselspannung, Gleichspannung, Widerstand
  • Prüfung von stromführendem Kabel
  • berührungslose Induktionsspannungsprüfung
  • großes 3,5" Farb-LCD-Display
  • Messleitungs-Satz mit Prüfspitze (rot/schwarz)
  • inklusive 700 mAh Lithium-Ionen-Akku
  • inklusive robuster Schutzhülle
  • mit praktischer Tragetasche

Funktionen:
  • Gleich- und Wechselspannungsmessung
  • Widerstandsmessung
  • Kapazitätsmessung
  • Frequenzmessung
  • Diodenprüfung
  • Induktionsspannungsmessung
  • Kabelprüfung
  • Arbeitslicht

Suchbegriffe:
Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 01 (bis 15g)
Tiefe in mm:
15.7 mm
Anwendungsbereich allgemein:
Kfz
Frequenzmessung:
1 Hz - 60 KHz
Anzeige:
digital
Widerstandsmessung:
1 Ohm - 60 MOhm
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Spannung Stecker:
5 V
Kapazitätsmessung:
1 nF - 99,99 mF
Breite in mm:
70.9 mm
Anzahl benötigter Batterien:
1
Länge mm:
143.4 mm
Batterietyp:
18650
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Betriebstemperatur:
-10° bis +60° C (14° bis 140° F)
Lithium-Batterie enthalten:
ja
Batterie enthalten:
ja
Batterie wiederaufladbar:
ja
Gewicht Batterie:
0.012 kg
Gleichspannung:
0,8 V - 620 V
Netzstecker:
USB-C - UCB-A
Lagertemperatur:
-10° bis +40° C (14° bis 104° F)
Spannung Batterie/Akku:
3.7 V
Wechselspannung:
2,2 V - 620 V
Gewicht:
0.32 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3979
€ 19,90*
ab € 28,85*
€ 39,42*
8 Tage
3990
€ 5,99*
ab € 33,91*
€ 45,38*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 85,54*
€ 107,20*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.