Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Auspuffrohrformer,Ø 38-62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272483
272483
272483
272483
272483
272483
Artikel-Nr.:
     711-272483
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1525
EAN/GTIN:
     4042146205891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autowerkstatt
Automobilwerkzeug
KFZ-Werkzeug
Werkzeug
  • einsetzbar beim Teilersatz der Auspuffanlage, um deformierte Auspuffrohrenden in Form zu bringen
  • Ersatzteil lässt sich dann gut in das Altteil einstecken, bzw. über das Altteil schieben
  • Rohrenden werden wieder kreisrund ausgeformt, wodurch eine gute Abdichtung des Ersatzteiles mit dem Altteil gewährleistet wird

Suchbegriffe:
Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, KFZ-Werkzeug, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Bildbeschriftung:
B
Durchmesser in mm:
38,0-62,0 mm
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
Gesamtlänge L in mm:
160 mm
Gewicht:
0.75 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
40
€ 19,90*
ab € 21,15*
€ 28,87*
12 Tage
40
€ 4,95*
ab € 24,51*
€ 33,09*
€ 4,00*
ab € 25,38*
€ 35,18*
9 Tage
40
€ 5,99*
ab € 29,36*
€ 39,76*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 78,74*
€ 99,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.