Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Auspuff-Kettenrohrabschneider,Ø 19-83mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272481
272481
272481
272481
Artikel-Nr.:
     711-272481
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1500
EAN/GTIN:
     4042146021347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrohrabschneider
Rohrabschneider
Rohrschneider
ks tools rohrabschneider
  • geringer Arbeitswinkel durch Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen
  • kunststoffbeschichtete Griffe
  • leicht bedienbar
  • Spezial-Werkzeugstahl

Suchbegriffe:
Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, KFZ-Werkzeug, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Handgriff:
Kunststoffgriff
Anwendungsbereich allgemein:
für Standard-Auspuffanlagen
Ersatzkette:
150.1501
Kettenlänge:
330 mm
Durchmesser in mm:
19,0-83,0 mm
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
Gewicht:
0.6 kg
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, KFZ-Werkzeug, Werkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
€ 19,90*
ab € 53,16*
€ 68,48*
11 Tage
250
Frei Haus
ab € 61,28*
€ 78,44*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 63,25*
€ 80,92*
€ 4,00*
ab € 61,95*
€ 80,92*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 126,84*
€ 155,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,18*
€ 182,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,20*
€ 168,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.