Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auspuff-Kettenrohrabschneider, Ø 19-83mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1500
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1500
EAN/GTIN:
     4042146021347
Suchbegriffe:
Kettenrohrabschneider
Rohrabschneider
Rohrschneider
ks tools rohrabschneider
  • geringer Arbeitswinkel durch Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen
  • kunststoffbeschichtete Griffe
  • leicht bedienbar
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Standard-Auspuffanlagen
Durchmesser in mm:
19,0-83,0 mm
Ersatzkette:
150.1501
Gewicht [g]:
600 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
150.1500
Kettenlänge:
330 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/tNfvarS_x6Y
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.