Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Auspuffgummi-Demontage-Zange,280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272478
272478
272478
272478
272478
Artikel-Nr.:
     711-272478
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1245
EAN/GTIN:
     4042146307663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Greifer
Automobilwerkzeug
Zange
Werkzeug
  • leichte und fachgerechte Demontage von dickwandigen Auspuff-Aufhängegummis
  • auch für verrostete und schwer zugängliche Halter
  • mit selbstzentrierendem Druckbolzen
  • keine Verletzung durch Abrutschen mit Hebelwerkzeugen
  • das unbeschädigte Gummi kann wieder verwendet werden
  • um 25° abgewinkelt
  • für alle gängigen Fahrzeugtypen
  • mit tauchisoliertem Griff
  • Chrom Vanadium

Suchbegriffe:
Greifer, Automobilwerkzeug, Zange, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Handgriff:
Kunststoffgriff
Anwendungsbereich allgemein:
zur Demontage von Auspuffgummis
Form:
25° abgewinkelt
Material:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Gesamtlänge L in mm:
280 mm
Gewicht:
0.41 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
395
€ 19,90*
ab € 16,65*
€ 23,04*
12 Tage
396
€ 4,95*
ab € 19,25*
€ 26,32*
€ 4,00*
ab € 19,72*
€ 27,64*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,27*
€ 27,64*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 69,10*
€ 86,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.