Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Montagewerkzeug,für Abflussventile,92mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272428
272428
272428
272428
272428
Artikel-Nr.:
     711-272428
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     116.2060
EAN/GTIN:
     4042146142097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sanitär
Rohrbearbeitung
Sanitärinstallation
Werkzeug
  • beschädigungsfreies Arbeiten an Abflussventilen

Suchbegriffe:
Sanitär, Rohrbearbeitung, Sanitärinstallation, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Schlüsselweite in mm:
10 mm
Breite B:
35 mm
Zubehör:
mit Haltezapfen
Gesamtlänge L in mm:
92 mm
Gewicht:
0.15 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
160
€ 19,90*
ab € 17,36*
€ 23,82*
12 Tage
160
€ 4,95*
ab € 20,10*
€ 27,20*
€ 4,00*
ab € 20,54*
€ 28,66*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,72*
€ 30,92*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 71,10*
€ 87,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.