Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/2" Hahnverlängerungsfräser,SDS-Aufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272427
272427
272427
272427
272427
272427
272427
272427
272427
272427
Artikel-Nr.:
     711-272427
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     116.2036
EAN/GTIN:
     4042146258538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sanitär
Rohrbearbeitung
Sanitärinstallation
Werkzeug
  • mit SDS-Aufnahme
  • mit Spänefang
  • zum wandbündigem Fräsen von Hahnverlängerungen
  • mit spezieller Hartmetall-Wendeschneide bestückt
  • optimales Zentrieren durch zylindrischen Aufsatz vor dem Fräser
  • Spezial-Werkzeugstahl

Suchbegriffe:
Sanitär, Rohrbearbeitung, Sanitärinstallation, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Gesamtlänge L in mm:
100 mm
Aufnahme:
SDS-Aufnahme
Aufnahme in Zoll:
1/2"
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
Durchmesser D:
36 mm
Gewicht:
0.16 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
79
€ 19,90*
ab € 35,73*
€ 46,96*
12 Tage
79
€ 4,95*
ab € 41,26*
€ 54,09*
€ 4,00*
ab € 42,00*
€ 54,95*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,55*
€ 59,26*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 111,15*
€ 135,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,99*
€ 159,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.