Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Ventilfix + Badewannenadapter,2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272426
272426
272426
272426
Artikel-Nr.:
     711-272426
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     116.2002
EAN/GTIN:
     4042146108840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sanitär
Rohrbearbeitung
Sanitärinstallation
Werkzeug
  • Halter und Ausdrehwerkzeuge für Excenter- und Standardablaufventile
  • schnelles und problemloses Arbeiten bei der Montage von Badewannen, Waschbecken und Spülen
  • Spezial-Werkzeugstahl

Suchbegriffe:
Sanitär, Rohrbearbeitung, Sanitärinstallation, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Breite B:
50 mm
Teile im Satz:
2-tlg.
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
Gesamtlänge L in mm:
120 mm
Gewicht:
0.35 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
53
€ 19,90*
ab € 44,73*
€ 58,22*
11 Tage
53
Frei Haus
ab € 51,76*
€ 66,38*
€ 4,00*
ab € 52,43*
€ 68,44*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 54,64*
€ 73,10*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 106,13*
€ 131,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,53*
€ 156,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.