Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Ventilfix,161mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272425
272425
272425
272425
272425
272425
272425
272425
Artikel-Nr.:
     711-272425
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     116.2000
EAN/GTIN:
     4042146015063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablaufventil
ablaufventil
  • Halter und Ausdrehwerkzeuge für Excenter- und Standardablaufventile
  • von unten und oben einsetzbar
  • schnelles und problemloses Arbeiten bei der Montage von Badewannen, Waschbecken und Spülen
  • Spezial-Werkzeugstahl

Suchbegriffe:
Sanitär, Rohrbearbeitung, Sanitärinstallation, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Gesamtlänge L in mm:
161 mm
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
Breite B:
35 mm
Gewicht:
0.27 kg
Weitere Suchbegriffe: Sanitär, Rohrbearbeitung, Sanitärinstallation, Werkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
621
€ 19,90*
ab € 30,89*
€ 41,32*
12 Tage
492
€ 4,95*
ab € 35,82*
€ 47,10*
9 Tage
621
€ 5,99*
ab € 36,23*
€ 47,74*
€ 4,00*
ab € 36,49*
€ 47,74*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 89,54*
€ 111,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.