Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Ersatz-Schneidrad für Metall für 104.5050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272415
272415
272415
272415
Artikel-Nr.:
     711-272415
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     104.5052
EAN/GTIN:
     4042146218198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidrad
Schneidrädchen
schneidrad ks tools
schneidrad

Suchbegriffe:
Sanitär, Rohrbearbeitung, Sanitärinstallation, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Durchmesser D:
19 mm
Teillänge C in mm:
4.8 mm
Ersatzrad für Kupfer:
X
Ersatzrad für Metall:
-
Ersatzrad für Kunststoff:
-
Ersatzrad für Stahl:
-
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
Breite B:
6.2 mm
Gewicht:
0.008 kg
Weitere Suchbegriffe: Sanitär, Rohrbearbeitung, Sanitärinstallation, Werkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1785
€ 19,90*
ab € 8,16*
€ 11,62*
12 Tage
1786
€ 4,95*
ab € 9,38*
€ 13,34*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,39*
€ 13,35*
€ 4,00*
ab € 9,67*
€ 14,56*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 50,58*
€ 65,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.