Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre,Tragl. 250kg,Luft-Bereifung,Klappschaufel,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272314
272314
Artikel-Nr.:
     711-272314
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM104PF-S
EAN/GTIN:
     7350112291227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Sackkarre
  • Traglast 250 kg
  • Höhe x Breite x Tiefe 1110 x 555 x 780 mm
  • Schaufel anschraubbar und austauschbar
  • zusätzliche, extra lange Stahlrohrschaufel klappbar
  • Konstruktion aus Stahlrohr
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Mit rutschfesten Handgriffen
  • Räder mit Luft-Bereifung
  • Rad Ø 260 mm
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Sackkarre, Sackrolli, Sackroller, Sackrodel, Karre, Transportgerät, Transportkarre, Transporthilfe, Transportrodel, Kistenkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlrohrkarre

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Sackkarre
Traglast:
250 kg
Schaufel Funktion:
anschraubbar/austauschbar
Material:
Stahlrohr
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
klappbar:
ja
Klappfunktion:
Schaufel
Bereifung:
Luft
Rad-Ø:
260 mm
Sicherheitsgriff:
nein
Höhe:
1110 mm
Breite:
555 mm
Tiefe:
780 mm
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: sackkarre klappbar luftreifen, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, Sackrolli, Sackroller, Sackrodel, Karre, Transportgerät, Transportkarre, Transporthilfe, Transportrodel, Stahlrohr-Karre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,05*
€ 207,22*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 218,01*
€ 265,06*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,06*
€ 315,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,93*
€ 310,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,84*
€ 298,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,77*
€ 290,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,01*
€ 259,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.