Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 120kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 595x360mm,grau,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272263
272263
Artikel-Nr.:
     711-272263
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM96201
EAN/GTIN:
     7350074805715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einkaufswagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Etagenwagen
  • Traglast 120 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 595 x 360 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1000 x 685 x 450 mm
  • Gestell mit Lackierung in grau
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 100 mm
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
  • Gehäuse aus Stahl
  • Radanordnung rechteckig
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt - einfache Selbstmontage
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Wagen, Etagenwagen, Tischwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Servierwagen, Service-Wagen, Servicewagen, Abräumwagen, Allzweckwagen, Handwagen, Handtransportwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Ladeflächenlänge:
595 mm
Ladeflächenbreite:
360 mm
Höhe:
1000 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Traglast:
120 kg
Material Plattform:
MDF
Traglast Etage:
80 kg
Oberfläche Plattform:
melaminbeschichtet
Plattform Ausstattung:
Abrollrand
Farbe Etage:
grau
Aufbauten:
keine
Länge:
685 mm
Breite:
450 mm
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
100 mm
Radlager:
Schwenklager
Material Gehäuse:
Stahl
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Servierwagen, Tischwagen, konga einkaufswagen, einkaufswagen, tischwagen bis 120kg, Wagen, Transportwagen, Transporthilfe, Service-Wagen, Servicewagen, Abräumwagen, Allzweckwagen, Handwagen, Handtransportwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,04*
€ 362,39*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,41*
€ 362,95*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,69*
€ 438,86*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 524,45*
€ 607,47*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,47*
€ 722,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,83*
€ 717,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,74*
€ 689,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,17*
€ 667,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,45*
€ 624,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.