Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre,3-Stern,Tragl. 200kg,Schaufel BxT 350x500mm,Klappschaufel,gelb,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272243
272243
Artikel-Nr.:
     711-272243
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM107
EAN/GTIN:
     7350050350079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Treppenkarre
Treppensteiger
treppenkarre traglast 200 kg
treppenkarre
Treppenkarre
  • Ausgestattet mit 3-Stern-Satz
  • Höhe x Breite x Tiefe 1225 x 510 x 870 mm
  • Traglast 200 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 350 x 500 mm
  • zusätzliche, extra lange Stahlrohrschaufel klappbar
  • Konstruktion aus Stahlrohr
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb
  • Mit Bügelgriff und ovalen Handgriffen
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung
  • Rad Ø 160 mm
  • Sternsatz mit Vollgummi-Bereifung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Sackkarre, Sackrolli, Sackroller, Sackrodel, Karre, Transportgerät, Transportkarre, Transporthilfe, Transportrodel, Kistenkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlrohrkarre, Transportroller, Sternradkarre, Treppenkarre, Treppensteiger, Treppensackkarre, Treppenrodel, Treppenrolli, Treppensteigkarre, Stiegenrodel

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Treppenkarre
Traglast:
200 kg
Schaufelbreite:
350 mm
Schaufeltiefe:
500 mm
Sternsatz:
3-Stern
Material:
Stahlrohr
klappbar:
ja
Klappfunktion:
Schaufel
Bereifung:
Vollgummi
Rad-Ø:
160 mm
Bereifung Sternsatz:
Vollgummi
Rad-Ø Sternsatz:
160 mm
Sicherheitsgriff:
nein
Höhe:
1225 mm
Breite:
510 mm
Tiefe:
870 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
gelb
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
18.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Sackrolli, Sackroller, Sackrodel, Karre, Transportgerät, Transportkarre, Transporthilfe, Transportrodel, Kistenkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlrohrkarre, Transportroller, Sternradkarre, Treppensackkarre, Treppenrodel, Treppenrolli, Treppensteigkarre, Stiegenrodel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,41*
€ 499,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,38*
€ 495,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,06*
€ 476,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,39*
€ 459,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,29*
€ 416,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.