Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre,Tragl. 150kg,Schaufel BxT 345x500mm,Schaufel austauschbar,Stahlrohr,gelb,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272234
272234
Artikel-Nr.:
     711-272234
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM102
EAN/GTIN:
     7350050354596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Sackkarre
  • Traglast 150 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 345 x 500 mm
  • Schaufel anschraubbar und austauschbar
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb
  • Bügelgriff
  • Räder mit Luft-Bereifung
  • Rad Ø 260 mm
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Sackkarre, Sackrolli, Sackroller, Sackrodel, Karre, Transportgerät, Transportkarre, Transporthilfe, Transportrodel, Kistenkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlrohrkarre

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Sackkarre
Traglast:
150 kg
Schaufelbreite:
345 mm
Schaufeltiefe:
500 mm
Schaufel Funktion:
anschraubbar/austauschbar
Material:
Stahlrohr
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
gelb
Klappfunktion:
Schaufel
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Luft
Rad-Ø:
260 mm
Sicherheitsgriff:
nein
Höhe:
1150 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
800 mm
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, sackkarre bis 150 kg, Sackrolli, Sackroller, Sackrodel, Karre, Transportgerät, Transportkarre, Transporthilfe, Transportrodel, Stahlrohr-Karre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,25*
€ 129,52*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 162,17*
€ 197,50*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,50*
€ 235,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,12*
€ 233,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,51*
€ 223,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,89*
€ 216,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,17*
€ 192,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.