Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre,Tragl. 150kg,Luft-Bereifung,Schaufel BxT 300x145mm,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272228
272228
Artikel-Nr.:
     711-272228
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM144900
EAN/GTIN:
     7350050355937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Sackkarre
  • Traglast 150 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 300 x 145 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 1100 x 600 x 600 mm
  • Konstruktion aus Stahlrohr
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau
  • Mit Bügelgriff
  • Räder mit Luft-Bereifung
  • Rad Ø 260 mm
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Sackkarre, Sackrolli, Sackroller, Sackrodel, Karre, Transportgerät, Transportkarre, Transporthilfe, Transportrodel, Kistenkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlrohrkarre

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Sackkarre
Traglast:
150 kg
Schaufelbreite:
300 mm
Schaufeltiefe:
145 mm
Material:
Stahlrohr
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Luft
Rad-Ø:
260 mm
Sicherheitsgriff:
nein
Höhe:
1100 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
9.5 kg
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, sackkarre bis 150 kg, Sackrolli, Sackroller, Sackrodel, Karre, Transportgerät, Transportkarre, Transporthilfe, Transportrodel, Stahlrohr-Karre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 86,37*
€ 108,91*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 146,90*
€ 181,29*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,29*
€ 215,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,49*
€ 213,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,50*
€ 204,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,92*
€ 198,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.