Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen,Tragl. 150kg,3 Etage(n),Ladefl. LxB 600x450mm,blau,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272174
272174
Artikel-Nr.:
     711-272174
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM1620-BR
EAN/GTIN:
     7350050356538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
Abräumwagen
Tablettwagen
Servierwagen
  • Traglast 150 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 600 x 450 mm
  • Höhe x Länge x Breite 960 x 770 x 495 mm
  • Etage(n) herausnehmbar
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau
  • Stahlkonstruktion
  • 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Präzisionskugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt - einfache Selbstmontage
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Transportgerät, Transportwagen, Wagen, Servierwagen, Etagenwagen, Tablettablage, Tischwagen, Geschirrwagen, Mensawagen, Küchenwagen, Kantinenwagen, Tablarwagen, Abstellwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Servierwagen
Ladeflächenlänge:
600 mm
Ladeflächenbreite:
450 mm
Höhe:
960 mm
Etagenhöhen mm:
240/530/820
Etagen Anzahl:
3 Stück
Traglast:
150 kg
Material Plattform:
Kunststoff
Oberfläche Plattform:
lackiert
Plattform Ausstattung:
Abrollrand
Farbe Etage:
rot
Etage(n) Ausführung:
herausnehmbar
Aufbauten:
keine
Material:
Stahl
Länge:
770 mm
Breite:
495 mm
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
125 mm
Radlager:
Präzisionskugellager
Rad Ausstattung:
2 Rollen mit Feststellern
Schiebebügel:
2 Stück
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
14.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, kongamek tischwagen, abräumwagen, servierwagen blau, Transportgerät, Transportwagen, Wagen, Etagenwagen, Tablettablage, Geschirrwagen, Mensawagen, Küchenwagen, Kantinenwagen, Tablarwagen, Abstellwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,88*
€ 269,03*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,05*
€ 326,25*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 386,14*
€ 456,71*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,71*
€ 543,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,18*
€ 535,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,30*
€ 501,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,58*
€ 479,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,14*
€ 459,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.