Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägdach-Aufsatz,f. Garderoben-/Schließfachschrank,f. Schrank B 1200mm,H 230mm,Stahl lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272049
272049
Artikel-Nr.:
     711-272049
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08504-40
EAN/GTIN:
     4066681217379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenschrank Schrägdach
Schrägdach für Garderobenschrank
schrägdach für garderobenschrank c+...
garderobenschrank schrägdach
Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank
  • Für Schrankbreite 1200 mm
  • Höhe 230 mm
  • Aus Stahl mit Einbrennlackierung

Suchbegriffe:
Aufsatz, Schrankaufsatz, Dach, Schrägdachaufsatz, Schrägdach für Schließfach

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic Plus
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Garderoben- oder Schließfachschrank
für Schrankbreite:
1200 mm
Höhe:
230 mm
Material Dach:
Stahl
Oberfläche Dach:
einbrennlackiert
Gewicht:
7.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Aufsatz, Schrankaufsatz, Dach, Schrägdachaufsatz, Schrägdach für Schließfach
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 87,81*
€ 117,63*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,83*
€ 118,23*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,23*
€ 122,72*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,73*
€ 127,52*
Lager 711
30 Tage
14
Frei Haus
ab € 136,87*
€ 172,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,26*
€ 204,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,04*
€ 201,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,91*
€ 190,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,42*
€ 183,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.