Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägdach-Aufsatz,f. Garderoben-/Schließfachschrank,f. Schrank B 600mm,H 230mm,Stahl lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272046
272046
Artikel-Nr.:
     711-272046
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08504-20
EAN/GTIN:
     4064615594046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenschrank Schrägdach
Schrägdach für Garderobenschrank
schrägdach für garderobenschrank c+...
garderobenschrank schrägdach
Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank
  • Für Schrankbreite 600 mm
  • Höhe 230 mm
  • Aus Stahl mit Einbrennlackierung

Suchbegriffe:
Aufsatz, Schrankaufsatz, Dach, Schrägdachaufsatz, Schrägdach für Schließfach

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic Plus
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Garderoben- oder Schließfachschrank
für Schrankbreite:
600 mm
Höhe:
230 mm
Material Dach:
Stahl
Oberfläche Dach:
einbrennlackiert
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Aufsatz, Schrankaufsatz, Dach, Schrägdachaufsatz, Schrägdach für Schließfach
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,40*
€ 76,78*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 60,02*
€ 77,12*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,92*
€ 80,47*
Lager 711
31 Tage
23
Frei Haus
ab € 87,60*
€ 111,63*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,74*
€ 114,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.